Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Chauvin Arnoux MINI 03 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 100A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q000902
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01105103Z
EAN/GTIN:
3760171412343
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 03 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.
In Verbindung mit einem AC-Voltmeter lassen sich damit gemessene Ströme direkt lesen.
Features:
Nennstromstärke: 100 A AC
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 1mV / A AC
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Lieferumfang:
1 Bedienungsanleitung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
25 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
180 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Ausgangssignal (max.):
0.1 V
Frequenz (max.):
500 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Grundgenauigkeit:
2 %
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
1 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
Stecker 4 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Mess-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
chauvin arnoux stromzangenadapter
,
stromzangen adapter
,
stromzange 1a
,
Chauvin Arnoux
,
MINI 03
,
rogowski stromschleife
,
rogowski stromschleifen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,77*
€ 92,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 92,63*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 101,83*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,67*
€ 103,09*
Lager 1039
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,77*
€ 182,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zange MINI 01 - 1000/1
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 75,60*
Ähnlich
Zange MINI 02 - 1000/1
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,45*
Ähnlich
Zange MINI 05 - 1A / 1V-1mV
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,79*
Ähnlich
Zange MINI 09 - 1A / 100mV DC
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,14*
Ähnlich
Zange MINI 102 - 1000/1
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 193,69*
Ähnlich
Zange MINI 103 - 1A / 1mV
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen