Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Trim Trio 19pol, Stecker, 19 Anzahl Kontakte, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462446
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG616-19PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Kabelstecker Trim Trio 19pol, Typ=UTG616-19PN, Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UTG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
32,200 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
32,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 17,73*
2 Tage
810
€ 14,99*
ab € 11,00*
€ 23,20*
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 24,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG16AC
ab € 4,38*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG16PG
ab € 5,54*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,83*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG01619S
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.