Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG61619PN RUNDSTECKER, 16-19, KABELMONTAGE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-105321
Hersteller:
Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
UTG61619PN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Verschluss:
Bajonett
Steckverbindermaterial:
Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
Rundsteckverbindergehäuse:
Gerader Stecker
Produktpalette:
Souriau Trim Trio UTG Series
Kontaktmaterial:
-
Kontaktüberzug:
-
Rundkontakt:
Crimpstift - Ohne Kontakte
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Steckverbinderüberzug:
-
Anzahl der Kontakte:
19 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Rundsteckverbinder gemäß Industriestandards
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder MIL DTL 26482
,
Metalok Bantam Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Steckergehäuse
,
Rundsteckverbinder UTG
,
Serie UTG Steckverbinder
,
UTG-Rundsteckverbinder
,
UTG-Steckverbinder
,
steckergehäuse souriau
,
steckergehäuse
,
steckergehäuse 19-pol
,
Industriestandards
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
SOURIAU-SUNBANK / EATON
,
UTG61619PN
,
105321
,
105-321
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 17,73*
Lager 139
2 Tage
810
€ 14,99*
ab € 11,00*
€ 23,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 24,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton Rundsteckverbinder Rückgehäuse, L. 46mm
Souriau by Eaton
UTG16AC
ab € 4,38*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton Rundsteckverbinder Rückgehäuse, L. 68mm
Souriau by Eaton
UTG16PG
ab € 5,54*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO RM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A, für Trim
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO RM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 22 → 20 AWG
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO RM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 26 → 24 AWG
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A, für Trim
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 18 → 16 AWG
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,83*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 26 → 24 AWG
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 20 Crimp, 22 → 20 AWG
Souriau by Eaton
SM20ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton VGE1 Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A Crimp, 20 → 16 AWG
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig Flanschmontage, Crimpanschluss IP65
Souriau by Eaton
UTG01619S
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen