Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-Ein 5 A @ 125 V AC, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369216
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     SF39S010000
EAN/GTIN:
     5059041186711
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V AC
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.7mm
Betätigermaterial = Messing
Kontaktmaterial = SilberΩ
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C

Schalter Serie SF. Produktbereich von Schaltern mit Gewindebuchse. Ausführung mit Standardhebel oder isoliertem Hebel. Das Modell mit isoliertem Hebel schützt gegen elektrostatische Entladung von bis zu 12 kV. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt O-Ring innerhalb der Buchse.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
5 A @ 125 V AC
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.7mm
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktmaterial:
SilberΩ
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 2369216, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, SF39S010000, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,40*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,88*
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.