Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage 16 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2402884
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199457 DILM12-XHI02-PI
EAN/GTIN:
4015081978632
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Öffner
Montageart = Frontbefestigung
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 16 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Öffner
Montageart:
Frontbefestigung
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
16 A
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Hilfskontakte
Weitere Suchbegriffe:
eaton hilfskontakt
,
hilfskontakt
,
hilfskontakt 2 nc
,
2402884
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Hilfskontakte
,
Eaton
,
199457DILM12XHI02PI
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Auxiliary Contacts
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,62*
€ 9,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,42*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,96*
€ 9,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,09*
€ 11,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Schließer
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Schließer
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Öffner
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,09*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Schließer
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Öffner
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Öffner
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,30*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Schließer
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 48 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199247 DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 30,84*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 48 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Schließer
Eaton
199222 DILM7-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,08*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 48 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Öffner
Eaton
199227 DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,19*
Zubehör
Eaton DILM12-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199248
ab € 33,69*
Zubehör
Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.
Eaton
199249
ab € 34,87*
Zubehör
Eaton DILM7-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 7 A 1 St.
Eaton
199228
ab € 28,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen