| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485129 Herst.-Nr.: 11280120-N EAN/GTIN: 0076490455873 |
| |
|
| | |
| Material = HPPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 12Zoll Farbe = Schwarz, Weiß Manschettentyp = Gestrickt Daumensteckplatz = Nein Größe = 12 Zoll, schmal EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 Reihe = HyFlex Weitere Informationen: | | Material: | HPPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 12Zoll | Farbe: | Schwarz, Weiß | Manschettentyp: | Gestrickt | Daumensteckplatz: | Nein | Größe: | 12 Zoll, schmal | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | Reihe: | HyFlex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, untersuchungshandschuhe ansell, armschützer, 2485129, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11280120N, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 4,94* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,79* | € 4,96* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 4,56* | € 5,60* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,34* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|