Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Nylon Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Artikel-Nr.:
     108EL-2485196
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11644120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN388 2016 = 4342B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN388 2016:
4342B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 6,36*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,62*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,66*
15 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 6,58*
€ 8,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.