Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe für kontrollierte Umgebungen Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Beige, ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1,


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell Handschuhe für kontrollierte Umgebungen Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Beige, ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1,
Artikel-Nr.:
     108EL-2486376
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93401105
EAN/GTIN:
     0076490445423
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = XXL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Beige
Handschuhtyp = Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm = ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = Nitrilite™
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XXL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Beige
Handschuhtyp:
Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm:
ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
Nitrilite™
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe ansell xxl, antistatik handschuhe, esd handschuhe xxl, 2486376, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 93401105, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,85*
€ 36,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.