Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Puderfrei Arbeitshandschuhe aus Nitril, lebensmittelecht blau Größe 10, XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664355
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     57374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Puderfrei
Reihe = G10
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Puderfrei
Reihe:
G10
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, antistatik handschuhe, esd handschuhe xl, 2664355, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Kimberly Clark, 57374, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 25,37*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 310,95*
€ 378,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,00*
€ 449,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,99*
€ 446,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,17*
€ 415,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,80*
€ 384,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 317,22*
€ 377,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 310,95*
€ 370,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 31,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.