Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact URTK/S-IB BK Reihenklemme Schwarz, 6mm², 400 V, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3057348
EAN/GTIN:
     4046356519229
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Farbe = Schwarz
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 10AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 6mm²
Betriebsspannung = 400 V
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
10AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
6mm²
Betriebsspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, 2702576, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3057348, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,299*
€ 7,579*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1763*
€ 8,6469*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,73*
€ 9,63*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,2956*
€ 9,9178*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2701*
€ 10,3701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,9178*
€ 11,80218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,6156*
€ 11,44256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2956*
€ 9,87176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 495,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,899*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
0310211
ab € 0,5582*
Zubehör
Phoenix Contact
0310224
ab € 0,9882*
Zubehör
Phoenix Contact
0310020
ab € 0,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 0,68533*
Zubehör
Phoenix Contact
0202142
ab € 0,90668*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3072341
ab € 2,278*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.