| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2731509 Herst.-Nr.: 44-3745-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhmaterial = HPPE/Nylon/Glas Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = 4 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 2 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C EN388 2016 = 4442C EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhmaterial: | HPPE/Nylon/Glas | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | Nitrilschaum | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 4 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | C | EN388 2016: | 4442C | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 2731509, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, ATG, 44374510, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 11,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,77* | € 15,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,25* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|