Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikel-Nr.:
     380-B-2495-10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2495-10
EAN/GTIN:
     4792249059494
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4442C), Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Pat. EP 1608808
Material Futter: Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4442C)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mir Lebensmittel geeignet (Umfang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln)

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, (4442C), 388, ATG®, EN, MaxiCut®, Schnittschutz-Strickhandschuh, Ultra™,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
104
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 12,00*
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 15,31*
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 16,22*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.