Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten IEC C14 Steckdosenleiste, 4-fach IEC , 3m Kabel, 100 - 240 V, / 10A, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741968
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE4104G
EAN/GTIN:
     4710469340086
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Anzahl der Buchsen = 4
Buchsentyp = IEC C14
Netzstecker Typ = IEC
Leitungslänge = 3m
Montagetyp = Gestellmontage
Überspannungsschutz = Nein
Betriebsspannung = 100 - 240 V
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
4
Buchsentyp:
IEC C14
Netzstecker Typ:
IEC
Leitungslänge:
3m
Montagetyp:
Gestellmontage
Überspannungsschutz:
Nein
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: Power Control Unit, Stromversorgung Kontroll Einheit, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, 2741968, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Aten, PE4104G, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,12*
€ 197,25*
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 199,88*
€ 3,50*
ab € 171,65*
€ 205,05*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,92*
€ 224,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,61*
€ 328,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,48*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,54*
Zubehör
Aten
2X-EA10
ab € 12,93*
Zubehör
Aten
2X-EA13
ab € 8,98*
Zubehör
Aten
EA1340
ab € 159,84*
Zubehör
Aten
EA1441
ab € 21,08*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 115,17*
Zubehör
Aten
EA1440
ab € 55,21*
Zubehör
Aten
EA1442
ab € 9,00*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,15*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.