Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage 2A 250 VAC / 65 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166026
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-T210-K0M1-H121-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage, Typ=2210-T210-K0M1-H121-2A, Breite=12.5 mm, Höhe=82.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=88.5 mm, Masse ca.=60 g, Nennspannung=250 VAC 65 VDC, Nennstrom=2 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
63,400 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
63,4 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter 2a, schutzschalter eta, schutzschalter, Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 45,99*
1
€ 8,95*
ab € 36,06*
€ 49,18*
1
€ 5,46*
ab € 38,77*
€ 51,00*
1
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 52,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-16A
ab € 37,52*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-1A
ab € 45,57*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-25A
ab € 36,12*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-1.5A
ab € 56,47*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-10A
ab € 40,33*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-0.5A
ab € 52,62*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-5A
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.