Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DZ3832-0050 SCHIEBER, TELESCOPE, 500MM, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893054
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schienenart: Nicht drehbar
  • Länge: 500 mm
  • Lagerform: -
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 508 mm
  • Tragfähigkeit: 50 kg
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen accuride 500mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 500mm, Gehäuse, Racks, Schränke, ACCURIDE, DZ3832-0050, 1893054, 189-3054
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 7,96*
    € 11,22*
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 11,03*
    € 15,43*
    2 Tage
    28
    1
    pro Paar
    € 9,50*
    ab € 23,99*
    € 32,67*
    1 Tag
    76
    1
    pro Stück
    € 10,00*
    ab € 15,32*
    € 34,11*
    Lager 139
    20
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,60*
    € 37,91*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,76*
    € 43,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Accuride
    DZ 63350-2
    ab € 5,06*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4 12 PTSTMC Z100
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.