Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 2 mm → 100 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2889782
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
WT150-P162
EAN/GTIN:
5059040290266
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 2 mm → 100 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C
OE, UL. W150 - Miniatur-Lichtschranke. Miniatur-Lichtschranke mit intergriertem Verstärker Anschlusskabel 2m oder Gerätestecker M8 Polarisationsfilter, dadurch auch sicheres Erkennen von Gegenständen mit glänzenden Oberflächen (WL 150) Justierhilfe durch Rotlicht-Sende-LED Mit Hintergrundausblendung (WL 150 HGA), dadurch sicheres Erkennen dunkler Objekte auch vor hellem Hintergrund Schaltpunkt weitgehend unabhängig von Objekt-Farbe und Oberfläche (WL 150 HGA) Energetischer Reflexions-Lichttaster - für Standardanwendungen - für einfache Kontrasterkennung Schaltpunkt / Empfindlichkeit oder Tastabstand stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
2 mm → 100 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
klein-lichtschranke sick
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
2889782
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
WT150P162
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,65*
€ 186,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 189,29*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,36*
€ 191,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 193,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 201,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12-Stecker, 5-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7
Schneider Electric
XZCC12MDM50B
ab € 8,43*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen