| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98985245 Herst.-Nr.: 6011048 EAN/GTIN: 4047084168727 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke WT150-P162 Miniatur-Lichtschranken, W150, WT150-P162, Schaltabstand max.: 2 mm ... 100 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W150-A Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 10 mm | Höhe des Sensors: | 28 mm | Länge des Sensors: | 18 mm | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, klein-lichtschranke sick, sick kontrasttaster, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,65* | € 186,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,54* | € 189,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,36* | € 191,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,85* | € 193,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,14* | € 201,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|