Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Lager, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 965N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3080936
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LPAR 12
EAN/GTIN:
     5059041648769
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Linearlager-Typ = Lineargleitlager
Dynamische Traglast = 965N
Statische Traglast = 3350N

LPAR Einfache Buchsen - Geschlossen. Einfache LPAR-Buchsen haben die gleichen Abmessungen wie LBCR-Linearkugelbuchsen und die gleichen technische Merkmale wie die LPBR-LineargleitlagerLPAR-Buchsen können auf die gleiche Weise wie lineare Kugellager befestigt und gesichert werden, erfordern jedoch zusätzliche Befestigung mit SicherungsringenAlle LPAR-Varianten können neu gefettet werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
22mm
Länge:
32mm
Linearlager-Typ:
Lineargleitlager
Dynamische Traglast:
965N
Statische Traglast:
3350N
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, führungslager, 3080936, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Ewellix Makers in Motion, LPAR12, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 10,00*
ab € 23,88*
€ 28,98*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 32,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,42*
€ 51,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742200
ab € 0,09*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,42*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,34*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,85*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.