Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LPAR 12 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-LPAR 12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
12,00 mm
Außendurchmesser:
22,00 mm
Breite:
32,00 mm
Gewicht:
0,012 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, linearlager innendurchmesser 12mm, führungslager, SKF Lineartechnik;LPAR 12;Lineartechnik;SKF LPAR 12 Lineartechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 10,00*
ab € 23,88*
€ 28,98*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 32,92*
€ 8,95*
ab € 36,13*
€ 52,11*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742200
ab € 0,09*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,44*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,72*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,90*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.