Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Fusion® mit Kordel, Gr. M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527061
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
FlexiFirm® – fester Stiel für einfache Handhabung, SoftFlanges™ für höchsten Komfort und angenehmen Sitz. Einzigartiges, abnehmbares Band, in 2 Größen erhältlich, für perfekten individuellen Sitz, HearPack™-Aufbewahrungsdose.
Weitere Informationen:
Größe:
M/L
Farbe:
blau
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
mit Kordel
SNR-Wert:
28 dB
Material-Ohrstöpsel:
TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: honeywell gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel), Ersatzstöpsel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,80*
€ 2,80*
Lager 302
495
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,80*
3 Tage
202
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,01*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,24*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3,17*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,60*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.