Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fusion Gehörschutzstöpsel M/L wiederverwendbar, mit Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7110002551
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

Fusion Gehörschutzstöpsel

Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit. Der FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, sodass der Stöpsel einfach in den Gehörgang eingesetzt werden kann. SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz. Einzigartiges abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendungssituation. Feinabstimmung in zwei Größen für individuell angepassten Komfort und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kordel
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
Blau/Gelb
Größe:
Medium/Large
Norm:
EN 352/2
Form:
Lamellenform
SNR:
28 dB
Frequenz, tief:
24 dB
Frequenz, mittel:
25 dB
Frequenz, hoch:
29 dB
Aufmachung:
in Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter blau, Fusion, Fusion Gehörschutzstöpsel M/L wiederverwendbar mit Band, 4400100265, 1011282
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
166
pro Paar
€ 6,80*
ab € 1,80*
€ 2,57*
5 Tage
435
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,57*
4 Tage
202
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,77*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 2,99*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,00*
ab € 3,17*
€ 4,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 25,64*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,36*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,37*
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,458*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 0,11*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.