Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT - Fusion, SNR 28, Gr. M/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Fusion, SNR 28, Gr. M/L
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Fusion, SNR 28, Gr. M/L
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Fusion, SNR 28, Gr. M/L
Artikel-Nr.:
     380-D-1011282
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0033552014539
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
mit Band im HearPack°, - SNR 28
- FlexiFirm - fester Stiel für einfache Handhabung
- SoftFlange - weiche Lamellen für komfort und festen Sitz
- einzigartiges, abnehmbares Bandsystem
- 2 Größen für perfekten Sitz
- Hear-Pack - Stöpselbehälter
- Kartoninhalt: 50 Paar
- Größe: M/L
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gehörschutz Benutzung:
Mehrweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
28
Gehörschutz Verbindung:
mit Kordel
Hersteller:
70020
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter blau, -, 28,, Band, Fusion,, Gr., HOWARD, HearPack°, LEIGHT, M/L, SNR, im, mit
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
pro Paar
€ 6,80*
ab € 1,80*
€ 2,57*
5 Tage
435
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,57*
Lager 380
202
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,77*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 2,99*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,00*
ab € 3,17*
€ 4,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 25,64*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,36*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,37*
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,458*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 0,11*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.