Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4175451
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3631NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116045
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 12 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 28V dc
Kontaktmaterial = SilbermΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL. Serie 3600 NF - gekapselt, IP65. Abgedichtete Kippschalter mit massiven Silberkontakten, die insbesondere für externe Anwendungen geeignet sind. Ein interner O-Ring bietet zusammen mit der Dichtungsmanschette doppelten Schutz. 0,25" Löt-/Schnellverbindungsklemmen Betätigungselement aus Messing und Phenol-Gehäuse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
12 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
28V dc
Kontaktmaterial:
SilbermΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 4175451, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3631NF2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,33*
€ 10,81*
125
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 11,51*
2 Tage
148
1
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,93*
1
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,40*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,34*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,27*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,88*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.