Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 12 A, IP 67, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4175473
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3641NF/2
EAN/GTIN:
     5059041909839
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 12 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 28V dc
Kontaktmaterial = SilbermΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL. Serie 3600 NF - gekapselt, IP65. Abgedichtete Kippschalter mit massiven Silberkontakten, die insbesondere für externe Anwendungen geeignet sind. Ein interner O-Ring bietet zusammen mit der Dichtungsmanschette doppelten Schutz. 0,25" Löt-/Schnellverbindungsklemmen Betätigungselement aus Messing und Phenol-Gehäuse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
12 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
28V dc
Kontaktmaterial:
SilbermΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 4175473, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3641NF2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,88*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 18,98*
€ 37,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 40,44*
1
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 40,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,40*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,39*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,12*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,88*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.