Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren BL74 G1/2 FRL, Automatik 40μm Rc1/8 0.3bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren BL74 G1/2 FRL, Automatik 40μm Rc1/8 0.3bar
Norgren BL74 G1/2 FRL, Automatik 40μm Rc1/8 0.3bar
Norgren BL74 G1/2 FRL, Automatik 40μm Rc1/8 0.3bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4192989
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL74-401G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/2
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Automatik
Serie = BL74
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Betriebsdruck min. = 0.3bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2"
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 10 bar
Manometeranschluss Standardgewinde = Rc

Norgren Serie BL74 - Filterregler und Öler. Die Filter-, Regler- und Öler- Kombinationssätze IMI Norgren BL74 sind mit Schnellverschluss-Bajonettschalen ausgestattet, die die Wartung des Geräts erleichtern. Dieses Excelon-Design ist ein umfassendes Sortiment an modularen FRL-Luftaufbereitungseinheiten, die als separate Einheiten, Boxed Sets, geliefert werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Komplette Luftaufbereitungseinheiten, die vormontiert und sofort von der Box installiert werden können ;/li> ;li>Der Regler verfügt über einen Mikronebel-Öler, um eine optimale Schmierung zu gewährleisten ;/li> ;li>40-μm-Polypropylenfilterelement ;/li> ;li>Komplett mit Manometer und Schnellspannhalterung ;/li> ;li>Manueller Ablass mit Vierteldrehung ;/li> ;li>Rundum-Sicht auf Ablauf-Schauglas ;/li> ;li>Sperrknopf am Regler ;/li> ;li>Symmetrisches Ventil für eine verbesserte Regelung ;/li> ;li>Maximaler Eingangsdruck 10 bar ;/li> ;li>Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
BL74
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Betriebsdruck min.:
0.3bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2"
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
10 bar
Manometeranschluss Standardgewinde:
Rc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 625,87*
€ 726,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,62*
€ 750,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,66*
€ 758,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 710,77*
€ 794,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,35*
€ 856,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,87*
€ 744,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
T74T-4GA-P1N
ab € 138,74*
Zubehör
IMI Norgren
4355-50
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.