Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Mini-Nebelöler
>
Artikel
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-847BL74-401G
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
BL74-401G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler), Box sets include:¿filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: G1/2 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...150°F Druckbereich Bar: 0.3...10bar Elastomere: Neoprene Filterelement: Polypropylen gesintert Material Behälter: Kunststoff mit Metall-Behälterschutz Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 10bar max_ Einlassdruck psi: 150psi Serie: Excelon
Weitere Informationen:
Ablass:
Automatisch
Anschluss Grösse:
G1/2
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...150°F
Druckbereich Bar:
0.3...10bar
Elastomere:
Neoprene
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Material Behälter:
Kunststoff mit Metall-Behälterschutz
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
10bar
max_ Einlassdruck psi:
150psi
Serie:
Excelon
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Pneumatik
Weitere Suchbegriffe:
Filter-Regler
,
Filterdruckregler
,
Filterregler
,
Filterregulator
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Mikronebel-Öler
,
Mini-Nebelöler
,
Nebelöler
,
Standard-Nebelöler
,
Standardöler
,
Druckluft Absperrventil
,
Pneumatik Absperrventil
,
Druckluftöler
,
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
Schmiervorrichtung
,
Wartungsanlage
,
Wartungseinheit
,
Wartungsgeräte-Kombination
,
filterregler g1/2 norgren
,
imi norgren originalteile
,
druckluftöler 1/2"
,
847BL74-401G
,
BL74-401G
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 625,87*
€ 726,68*
Lager 8670
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,62*
€ 750,35*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,66*
€ 758,56*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 710,77*
€ 794,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,09*
€ 846,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,47*
€ 825,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,62*
€ 796,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren R74GPneumatik Wechselventil, G1/2 Buchse, max. 17bar
IMI Norgren
T74T-4GA-P1N
ab € 138,74*
Zubehör
Schutz-Set,Ventil
IMI Norgren
4355-50
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen