Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel L. 40mm D. 8mm Nylon


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4841631
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     70022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Länge = 40mm
Material = Nylon
Befestigungslochdurchmesser = 8mm

Fischer SX-Erweiterungsstecker. Die Fischer Nylon-SX-Dübel wurden für die vorpositionierte und Durchsteckmontage entwickelt. Die Dübel spreizen sich beim Drehen der Schrauben in vier Richtungen und geben Ihnen damit eine sichere Verankerung im bearbeiteten Baumaterial. Eigenschaften und Vorteile. 4-polige Erweiterung Hohe Tragkraft Einfache Installation Kann in den meisten üblichen Baustoffen verwendet werden. Größere Verankerungstiefe Der Rand verhindert, dass der Stecker aus der Bohrung rutscht. Typische Anwendungen:. Für den Einsatz in Ziegelsteinen, Hohlraumbodenplatten, die aus Ziegelstein und Beton bestehen, senkrecht perforierten Ziegeln sowie Beton und anderen Baustoffen. Auch für die Montage von Wandschränken, Briefkästen, Handläufen oder Badezimmerzubehör.
Weitere Informationen:
Länge:
40mm
Material:
Nylon
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 8x40, senkkopfschraube ohne norm, spreizdübel fischer, 4841631, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, Fischer, 70022, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs, Fischer Fixings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,1739*
€ 0,2439*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,2843*
50
€ 9,80*
ab € 0,2104*
€ 0,2904*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,574*
€ 0,7814*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7814*
€ 0,92987
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 39,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
070005
ab € 0,0254*
Zubehör
fischer
070006
ab € 0,03504*
Zubehör
fischer
070008
ab € 0,0552*
Zubehör
fischer
070010
ab € 0,0973*
Zubehör
fischer
070012
ab € 0,1479*
Zubehör
fischer
070014
ab € 0,2774*
Zubehör
fischer
070021
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.