Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
Tesa 51571 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +40°C, Stärke 0.16mm, 38mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-513521
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
51571-00002-00
EAN/GTIN:
5060641265430
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Vlies
Breite = 38mm
Länge = 50m
Stärke = 0.16mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 13 N/cm
Zugfestigkeit = 5N/cm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Vlies
Breite:
38mm
Länge:
50m
Stärke:
0.16mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
13 N/cm
Zugfestigkeit:
5N/cm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
tesa gewebeband 50m x 38mm weiß
,
gewebe-band tesa
,
gewebe band
,
513521
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Doppelseitige Klebebänder
,
Tesa
,
515710000200
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Double Sided Tapes
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,01*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,29*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,35*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,60*
Lager 214
21 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,144* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller für doppelseitiges Klebeband 50 mm
k.A.
ab € 105,76*
Zubehör
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 220 mm
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
Tischabroller für doppelseitiges Klebeband 50 mm
k.A.
ab € 203,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen