Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7224 Wasserpumpenzange / Backen 40mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519844
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7224
EAN/GTIN:
     7311518274733
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 250 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 40mm
Spannweite = 63mm
Modellnummer = 7224
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
250 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
40mm
Spannweite:
63mm
Modellnummer:
7224
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange, bahco engländer, 519844, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 7224, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,17*
€ 34,24*
€ 6,90*
ab € 22,74*
€ 34,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,04*
€ 35,14*
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 36,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685938
ab € 22,10*
Ähnlich
RS Pro
6685903
ab € 24,50*
Ähnlich
RS Pro
6685900
ab € 21,74*
Ähnlich
RS Pro
8473778
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.