Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Bahco Schnellspann-Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, brüniert, 61 mm Greifkapazität 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972433
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7224
EAN/GTIN:
     7311518274733
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Wasserpumpenzange mit Zwei-Komponenten-Griffen
  • Robustes Gleitgelenk und schlanke Form
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Zwei-Komponenten-Griff für optimalen Haltekomfort
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Einfache Einstellung anhand des Knopfes
  • Eine gerade Backe und eine Backe mit Aussparung mit selbstklemmendem Handgriff
  • Robuster Metallrahmen
  • Kein Einklemmen von Fingern
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für hervorragenden Halt
  • Einfache Handhabung dank des selbstklemmenden Handgriffs
  • Schlanke Backen für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Oberflächenbehandlung:
brüniert/phosphatiert
Backenhöhe:
36 mm
Backenbreite:
61 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
250 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zangenstärke:
21 mm
Greifkapazität:
61 mm
Kantendicke:
8 mm
Backenstärke:
7 mm
Backen mit Aussparung:
true
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Gewicht:
354 oz
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 32,27*
€ 6,90*
ab € 22,95*
€ 32,28*
€ 8,95*
ab € 24,87*
€ 35,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 36,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685938
ab € 22,22*
Ähnlich
RS Pro
6685903
ab € 24,57*
Ähnlich
RS Pro
6685900
ab € 10,66*
Ähnlich
RS Pro
8473778
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.