Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m
Phoenix Contact SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m
Phoenix Contact SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m
Phoenix Contact SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-6485233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668234
EAN/GTIN:
     4017918136390
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
AWG = 22 AWG

Sensor-/Aktor-Kabel, M12-Buchse mit freiem Leitungsende. Sensor-/Aktor-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen Flexible Anpassung durch freies Leitungsende Bestückung durch Stecker aus dem SACC-Programm
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 3.0-PUR/M12FR
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 6485233, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1668234, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,10*
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,27*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 6,93*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.