Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1668234 SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1668234 SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix 1668234 SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel
Artikel-Nr.:
     4981-081932
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668234
EAN/GTIN:
     4017918136390
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel Die Verbindung zwischen der Verteilerbox und dem Sensor bzw. dem Aktor wird üblicherweise mit einem Sensor-/Aktor-Kabel realisiert. Da diese Verkabelung häufig in einer Umgebung umgesetzt wird, bei der mit starker Verschmutzung zu rechnen ist, erfüllen alle Sensor-/Aktor-Kabel-Varianten die Anforderungen der Schutzart IP65/68/69k. Um den Schaltzustand des Sensors optisch anzeigen zu können, besitzen die M12-Rundsteckverbinder bis zu 3 Status-LED (24 V, Sensorsignal 1, Sensorsignal 2). Aufgrund der Miniaturisierung der Sensorik an Maschinen werden häufig kleinere Bauformen benötigt. Die SAC-Kabel mit M8-Rundsteckverbindern tragen diesem Trend Rechnung. M12-Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, ohne Statusanzeige Nennspannung U N :250 V Schutzart:IP65/IP68/IP69k Umgebungstemperatur:-40...+80 oC Bauform Steckerseite: freies Leitungsende Bauform Buchsenseite: Buchse gewinkelt Kabellänge: 3,0 m Aderquerschnitt: 0,34 mm 2 Kabel- : 4,70 mm Nennstrom: 4 A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,11*
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,27*
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 6,93*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,0511*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.