Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1668234 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 3.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16440
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact hat das Sensor-/Aktor-Produktprogramm für den Maschinen- und Anlagenbau ausgebaut. Verfügbar sind fertig konfektionierte Leitungen in 3- bis 17-poliger Ausführung. Das M8-Produktprogramm ist vervollständigt. Es sind 3- 5-polige Leitungen in ungeschirmter Ausführung vorhanden, so dass auch bei beengten Platzverhältnissen eine einfache Montage möglich ist.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
250 + 250 V/DC
Schutzart:
IP65/IP68/IP69K
Herst.-Teilenr.:
1668234
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Außen-Ø:
1.27 mm
Mantelmaterial:
PUR
Kabel-Durchmesser (Details):
4.7 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,10*
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,27*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 6,93*
€ 9,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.