| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6931398 Herst.-Nr.: 106472103 EAN/GTIN: 5059041411172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 3 A @ 24 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 11mm Betätigermaterial = Messing Nennspannung = 24V dc Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperatur min. = -40°C
Schalter der Serie 10600. Serie von Schaltern mit Ø 10 mm Gewindezylinder. Standardhebelausführung. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 24 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 11mm | Betätigermaterial: | Messing | Nennspannung: | 24V dc | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 2 polig ein aus, hebelschalter apem, hebelschalter, 6931398, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 106472103, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |