| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6931418 Herst.-Nr.: 3539-001N000 EAN/GTIN: 5059041416504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 15 A @ 125 V AC Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Aluminiumeloxal/Messing Nennspannung = 125 V ac, 28V dc Kontaktmaterial = SilberlegierungmΩ Betriebstemperatur max. = +85°C
CECC 96201-004. Serie 3500 - Gekapselt nach Schutzart IP67. Vollständig gekapselte Schalter, geeignet für eine Tauchtiefe von 1 m in Wasser Flacher Hebel Buchsengewinde 15//32-32 NS (11,9-32 NS) Eingegossene Schraubklemmen (M3,5 Schraube) Hebel mit glanzvernickelter Oberfläche Silber-Kadmium-Oxidkontakte Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Polyester mit mineralischem Füllstoff (UL 94 V-0) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 125 V AC | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Aluminiumeloxal/Messing | Nennspannung: | 125 V ac, 28V dc | Kontaktmaterial: | SilberlegierungmΩ | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6931418, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3539001N000, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |