Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Briefwaage
>
Taschenbriefwaage
>
Artikel
Kern CM 320-1N Taschenwaage 320g / Auflösung 0,1 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7006957
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
CM 320-1N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Präzisionswaage
Wägebereich = 320g
Typ = Taschenwaage
Auflösung = 0,1 g
Waagschalenlänge = 70mm
Waagschalenbreite = 80mm
Gewicht netto = 0.17kg
Modellnummer = CM 320-1N
Betriebstemperatur min. = +5°C
CM-Taschenwaagen. Elektronische Taschenwaagen mit DeckelFunktion VerpackungsgewichtGetrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Behälters und der Formelkomponenten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
320g
Typ:
Taschenwaage
Auflösung:
0,1 g
Waagschalenlänge:
70mm
Waagschalenbreite:
80mm
Gewicht netto:
0.17kg
Modellnummer:
CM 320-1N
Betriebstemperatur min.:
+5°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Gewicht- und Kraftmessgeräte
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Taschenbriefwaage
,
Taschenwaage
,
feinwaage 0,01g
,
feinwaage
,
feinwaage kern und sohn
,
7006957
,
Mess- und Prüftechnik
,
Gewicht- und Kraftmessgeräte
,
Waagen
,
Kern
,
CM3201N
,
Test & Measurement
,
Weight & Force Test & Measurement
,
Weighing Scales
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,08*
€ 55,04*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,19*
€ 55,05*
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 44,94*
€ 56,55*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 57,16*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 57,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,19* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
Kern 347-08 M1 Gewicht 200g Edelstahl feingedreht
Kern
347-08
ab € 17,08*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
Zubehör
Waagen-Zertifikat A
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen