Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CM 320-1N Taschenwaage Wägebereich (max.) 320g Ablesbarkeit 0.1g batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D33129
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CM 320-1N
EAN/GTIN:
     4045761027336
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Präzisionswaage
Kompakte-Taschenwaage mit Hardcase. Ein Taschenrechner für fielfältige Umrechnungen ist integriert.
Features:
Wägebereich bis 320 g
Auflösung 0,1 g
Mit Tara-Funktion
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
180 g
Typ:
CM 320-1N
Wägebereich (max.):
320 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5 V Micro-Batterien
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
0.1 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
80 mm
Ablesbarkeit:
0.1 g
Wägeplatte (Breite):
70 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Taschenwaage
Weitere Suchbegriffe: Taschenbriefwaage, Taschenwaage, feinwaage 0,01g, feinwaage, feinwaage kern und sohn, Kern, 700-6957, miniaturwaage
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,08*
€ 55,04*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,19*
€ 55,05*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 44,94*
€ 56,55*
4 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 57,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
Kern
347-08
ab € 17,08*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.