Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Neopren, Spandex Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Neopren, Spandex Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7286967
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     Finger Framer Glove
EAN/GTIN:
     5059040040953
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Neopren, Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein

Wiederverwendbare Handschuhe von DEWALTDie schwarzen Mehrzweck-Handschuhe DEWALT aus Neopren, Spandex und Größe 10. Diese Fingerlosen Framerhandschuhe sind aus Neopren und Kunstleder beschichtet. Sie verfügen über eine Klettbefestigung, um Rutschen und Neopren zwischen den Fingern zu verhindern, um zusätzliche Festigkeit zu erreichen, und einen Palm Grip aus Gummi. Sie wurden für die spezielle Handhabung entwickelt. Sie haben elastische Bündchen mit einer atmungsaktiven Rückseite, die eng anliegt, und einem Wischtuch für die Stirnseite.Eigenschaften und VorteileVelcro Einstellhandgelenk 3-Fingerloses Design für Beweglichkeit Terry Wischtuch Palm mit Gummi Wischtuch Mehr Komfort und um das Eindringen von Schmutz in die Handschuhe zu verhindern Bessere PassformZertifizierungenCE EN 388
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Neopren, Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, 3-Finger Arbeitshandschuhe, Zimmermannshandschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 7286967, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, DeWALT, FingerFramerGlove, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paar
ab 7 Paar
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paar
ab 15 Paar
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paar
ab 40 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.