Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Han-Eco Steckverbinder-Haube, M40, Seiteneingang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7422772
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19411240523
EAN/GTIN:
5059039178797
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M40
Größencode Hersteller = 24 B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M40
Größencode Hersteller:
24 B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
,
Steckergehäuse
,
pvc kabelverschraubung m40
,
steckergehäuse
,
harting steckergehäuse
,
7422772
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
,
HARTING
,
19411240523
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 28,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,28*
€ 28,19*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,27446*
€ 30,96446*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 31,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,59*
€ 34,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe HARTING 19410245407 - Han-Eco 24B-AK-QB
Harting
19410245407
ab € 18,205*
Zubehör
Anbaugehäuse 19 41 024 0301 Harting 1 St.
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,34*
Zubehör
HARTING Han-Eco Schutzabdeckung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Harting
19410245406
ab € 17,49*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140044701
ab € 3,852*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Axialmodul Schrauben
Harting
09140022602
ab € 8,48*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140022642
ab € 18,6295*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140022641
ab € 17,48*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 9-polig Stecker, Adaptermodul
Harting
09140009930
ab € 9,89*
Zubehör
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 000 9950 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
PE Stiftkontaktmodul 19 41 001 2600 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,645*
Zubehör
Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1556*
Zubehör
Pneumatik-Modul 09 14 003 4501 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,04*
Zubehör
Reduktionsdichteinsatz 19 41 000 5142 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
19 41 000 5142
ab € 3,04*
Zubehör
Stifteinsatz 09 45 400 1100 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,97*
Zubehör
Stifteinsatz 09 45 400 1109 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,1991*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen