Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Crouzet
>
Crouzet Starter-Kit
>
Artikel
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 12 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7424191
Hersteller:
Crouzet
Herst.-Nr.:
88974082
EAN/GTIN:
3593150046242
Suchbegriffe:
Crouzet Starter-Kit
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet-millenium 3 cd20
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 12
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Ausgänge = 8
Programmierbares Interface = Frontplatte
Starterkit Kompaktserie – CD20 24 V. Jedes Standardkit umfasst:. 1 Standard Millenium 3 (CD12 oder 20) 1 USB-Verbindungskabel: PC →Millenium 3 1 interaktive CD-ROM einschließlich Software, Anwendungsbibliothek und technischen Unterlagen, Bibliothek spezifischer Funktionen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
12
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Ausgänge:
8
Programmierbares Interface:
Frontplatte
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
crouzet steuerungsmodul
,
7424191
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Crouzet
,
88974082
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 317,53*
€ 403,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,31*
€ 435,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
BrainBox
US-235
ab € 50,76*
Zubehör
Crouzet Kabel für Serie Millenium III
Crouzet
88970102
ab € 174,15*
Zubehör
Crouzet Kabel für Serie Millenium III
Crouzet
5369174
ab € 136,69*
Zubehör
Crouzet M3 SOFT M3 SOFT SPS-Software
Crouzet
M3 SOFT
ab € 51,57*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 35VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 90mm x 88mm x 58mm
RS Pro
8055314
ab € 91,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen