Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
RS PRO Bindemittel-Kit 420mm x 320mm x 280mm, Aufnahme bis 35L, Einsatz in Wartung
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7716487
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7716487
EAN/GTIN:
5056112134756
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Wartung
Absorptionsvermögen = 35L
Größe = 420mm x 320mm x 280mm
Wartungs-Spill-Kits von RS Pro. Dieses Wartungs-Spill-Kit unserer eigenen Marke RS Pro wurde entwickelt, um verschüttete Flüssigkeiten auf effektivste Weise zu beseitigen. Lieferung mit Durable Kunststoffbehälter für einfachen Zugriff auf den Inhalt des Spill Kits. Wenn die richtigen Produkte und Verfahren in Bereitschaft sind, werden die negativen Auswirkungen verringert, die eine Verschüttung verursachen würde, nicht nur für Menschen und die Umwelt, sondern auch für Ihr Unternehmen. Eigenschaften und Vorteile. entwickelt zur Aufnahme von nicht aggressiven Chemikalien, Öl- und wasserbasierten Flüssigkeiten Geeignet für die meisten industriellen Anwendungen in Innenräumen Absorptionsmittel bestehen aus natürlichen Fasern für Advanced Fluidretention Spun-bond laminierte Schichten für zusätzliche Festigkeit verpackt in einem zweirädrigen Behälter aus Polyethylen in Industriequalität, der einen einfachen Transport zum Einsatzort ermöglicht. Anwendungen. Lagerhäuser Fabriken Lagerbereiche für Flüssigkeiten. Wo sollten Sie dieses Wartungs-Spill-Kit aufbewahren?. Die Kits sind für die Platzierung in wichtigen Bereichen mit Verschüttungsrisiko ausgelegt, um eine sofortige Lösung im Fall einer Verschüttung zu bieten. Nach der Verwendung ist es wichtig, den Inhalt zu ersetzen, damit er beim nächsten Mal verwendet werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wartung
Absorptionsvermögen:
35L
Größe:
420mm x 320mm x 280mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Bindemittel-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Bindevlies
,
Industriebindevlies
,
Saugmatte
,
Saugrolle
,
Sorbents
,
bindemittel notfall-set
,
7716487
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Leckagemanagement
,
Bindemittel-Kits
,
RS PRO
,
612035
,
Site Safety
,
Spillage Control
,
Spill Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 107,29*
€ 127,68
pro Kit
ab 2 Kits
€ 105,61*
€ 125,68
pro Kit
ab 5 Kits
€ 102,24*
€ 121,67
pro Kit
ab 10 Kits
€ 94,28*
€ 112,19
pro Kit
ab 500 Kits
€ 80,66*
€ 95,99
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 334,38*
Zubehör
JSP Gefahren-Warnschild, PP 'Nasser Boden', 615 mm x 235mm
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,25*
Zubehör
RS PRO Leckagenschutz, Entsorgungsbeutel
RS Pro
7716566
ab € 5,77*
Zubehör
RS PRO RS PRO Bindemittel Pad, 90L Aufnahmekapazität, 100 Stück pro Packung
RS Pro
7716373
ab € 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen