Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
ebm-papst 4300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 5W, 119 x 119 x 32mm, 2800U/min, 170m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7719120
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
4318
EAN/GTIN:
4260052182871
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 32mm
Tiefe = 119mm
Abmessungen = 119 x 119 x 32mm
Geräuschpegel = 45dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Lagertyp = Kugel
Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. • Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff • Vollständig integrierte elektronische Kommutierung • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung • Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
32mm
Tiefe:
119mm
Abmessungen:
119 x 119 x 32mm
Geräuschpegel:
45dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
dc axiallüfter ebm-papst
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc ebm
,
7719120
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
4318
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,99*
€ 37,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 52,50*
Lager 139
1 Tag
387
€ 14,99*
ab € 39,12*
€ 71,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,41*
Zubehör
ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Montagehalterung Montage-Clip, schraubbar
ebm-papst
LZ210
ab € 0,79*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 119 x 119mm, Aluminium
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 124 x 124mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF120
ab € 14,11*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 126 x 126mm, 13.5mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,73*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 162 x 136mm, 18.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,84*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter Typ Lüftermontierter Filter, 120 x 120mm, Glasfaserverstärktes Polymer
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,05*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen