Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco ESD-Aufbewahrung, 12-Fächer, 1760mm Schubladenhöhe, Fach B. 680mm, Schr.Maße 1760 x 680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7740459
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehständer Schubladenmagazin
Typ = Drehteller Aufbewahrung
Schubfächer pro Schrank = 12
Schubladenhöhe = 1760mm
Schubfachtiefe = 680mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Schubfachbreite = 680mm

Schubladen nicht im Lieferumfang enthalten Belastbarkeit: 480 kg. ESD-Schrank-Drehteller Serie 1200. Qualitäts-Schrankdrehteller (leer) für bis zu 12 ESD-Schränke der Serie 1200 von Raaco. Stahlausführung mit Kunststoffclips Erdungsleiter im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Typ:
Drehteller Aufbewahrung
Schubfächer pro Schrank:
12
Schubladenhöhe:
1760mm
Schubfachtiefe:
680mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Schubfachbreite:
680mm
Weitere Suchbegriffe: Drehturm Schubladenmagazin, ESD Drehständer, ESD Lagerkarussell, Erdungskabel, Erdungslitze, drehturm schubladenmagazin raaco, drehständer schubladenmagazin, 7740459, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Schränke, Raaco, 102568, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Cabinets
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 271,87*
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 281,69*
€ 4,80*
ab € 257,82*
€ 305,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 311,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 312,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 99,40*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 102,58*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 88,49*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
Raaco
102537
ab € 121,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.