Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Drehständer Schubladenmagazin
>
Artikel
Raaco Drehturm, für Magazine Serie 1200, ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 283
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-865010
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
102568
EAN/GTIN:
5733439102568
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehständer Schubladenmagazin
ESD Drehturm, leer, für die Montage von 12 ESD Schubladen-Magazinen Serie 1200 eigener Wahl.
Merkmale:
elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff
das Lagerkarussell wird ohne Lagerboxen geliefert
Lieferumfang:
1 Stück Magazin inklusive Erdungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
3600 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.760 mm
... >
Lagertechnik
>
Aufbewahrung
>
Kleinteilemagazine
Weitere Suchbegriffe:
Drehturm Schubladenmagazin
,
ESD Drehständer
,
ESD Lagerkarussell
,
Erdungskabel
,
Erdungslitze
,
drehturm schubladenmagazin raaco
,
drehständer schubladenmagazin
,
102568
,
RAC102568
,
Bauteillagerung
,
Aufbewahrung
,
Schubladenmagazin
,
Drehturm
,
Lagerkarussell
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 271,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 281,69*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 257,82*
€ 305,14*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 311,20*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 312,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 102513 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
102513
ab € 99,86*
Zubehör
raaco 102520 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
102520
ab € 102,58*
Zubehör
raaco 102544 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
102544
ab € 88,49*
Zubehör
raaco 109246 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
raaco 118231 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
raaco 1224-02 Stahl Schwarz
Raaco
102537
ab € 122,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen