Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco ESD-Schrank, 48-Fächer, 41mm Schubladenhöhe, Fach B. 67mm, Schr.Maße 555 x 307 x 146mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-816271
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
Typ = Schrank
Schubfächer pro Schrank = 48
Schubladenhöhe = 41mm
Schubfachtiefe = 153mm
Schubfachlänge = 64mm
Schubfachbreite = 67mm

Aufbewahrungsschränke. Schränke aus verzinktem Stahl Ausgelegt für die sichere Lagerung von empfindlichen Bauteilen Etiketteneinsätze zur Schubfachkennzeichnung werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank
Schubfächer pro Schrank:
48
Schubladenhöhe:
41mm
Schubfachtiefe:
153mm
Schubfachlänge:
64mm
Schubfachbreite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schrank, Erdungskabel, Erdungslitze, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, 816271, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Schränke, Raaco, 102520, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Cabinets
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 132,22*
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 157,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,94*
€ 157,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,13*
€ 159,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,09*
€ 160,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 99,40*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 88,49*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.