Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
ESD Kleinteilemagazin
>
Artikel
RAACO ESD-Stahlmagazin Serie 1200 Typ 1248-01 mit 48 ESD-Schubladen 150-01
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-RAACO102520
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
102520
EAN/GTIN:
5733439102520
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
RAACO Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile) • ESD-Schubladenmagazine – Sicherer Schutz vor antistatischer AufladungRAACOSTAT sorgt für effektiven Antistatikschutz empfindlicher Elektronikbauteile. Immer mehr Produkte, Ersatzteile, Werkzeuge usw. basieren heute auf elektronischen Komponenten. Oft sind sie extrem anfällig für Schäden durch statische Elektrizität. Die Schäden entstehen nicht nur im Produktionsverlauf, sondern auch bei der Lagerung oder während des Transports. RAACOSTAT Schubladenmagazine gewähren absoluten Schutz gegen statische Elektrizität. Schlicht im Design sind die RAACOSTAT Schubladenmagazine äußerst funktionell und können große Mengen an Kleinteilen übersichtlich aufnehmen. Sie sind eine gute Wahl, wenn Sie den vorhandenen Platz optimal ausnutzen möchten. Das Sortiment bietet Magazine mit Schubladen in verschiedenen Größen. Die RAACOSTAT-Magazine werden aus galvanisiertem Stahl gefertigt und sind mit leichten, aber strapazierfähigen Schubladen aus Spezialkunststoff mit Kohlefasern für permanente antistatische Eigenschaften bestückt. Die Schutzwirkung nimmt keineswegs im Laufe der Zeit oder durch intensiven Gebrauch ab. Die Stahlmagazine eignen sich zur Wandbefestigung. RAACOSTAT Magazine erfüllen natürlich die EN 61340-5-1 und alle anderen internationalen ESD Normen. Oberflächenwiderstand 10 (4) - 10 (9) Ω. Praktische Eigenschaften sorgen für größtmögliche Effizienz bei jeder Anwendung:• Ein Stopprand verhindert das Herausfallen der Schubladen• Die Schubladen können mit Trennwänden weiter unterteilt werden• Beschriftungsetiketten werden durch eine schmutzabweisende Plastikhülle geschützt Verschiedene Magazine gleicher Höhe lassen sich zu einem platzsparenden System zusammenfassen, mit dem man in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz alles im Blick hat. Artikelbeschreibung:ESD-Stahlmagazin 1248-01 ist ein leitfähiges Schubladenmagazin mit 48 ESD-Schubladen Typ 150-01. Jede Schublade kann mit ESD-Ouertrennwänden (als Zubehör erhältlich) in max. 6 Fächer unterteilt und mit Etiketten (als Zubehör erhältlich) beschriftet werden. Gewicht: 5,705 kgTragfähigkeit: 40,0 kgMaterial: galvanisierter Stahl / Schubladen aus ESD-PolypropylenSchubladen: 48 Stück Typ 150-01 (Außenmaß HxBxT: 41 x 67 x 153 mm; Innenmaß: 35 x 62 x 135 mm)Zubehör: ESD-Trennwand 150-01, Etiketten 150-01, ESD-Drehturm DC 1200
... >
Schrankeinrichtungsmaterial
>
Schubladen-Einteilungen
>
Weitere Schubladen-Einteilungen
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schrank
,
Erdungskabel
,
Erdungslitze
,
Klarsicht-Magazin
,
Klarsichtmagazin
,
Kleinteil-Magazin
,
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
kleinteilemagazin 48 schubladen
,
Einteilung (Schubladen)
,
RAACO
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 132,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 157,37*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,94*
€ 157,38*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,13*
€ 159,94*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,09*
€ 160,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 102513 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
102513
ab € 99,40*
Zubehör
raaco 102544 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
102544
ab € 88,49*
Zubehör
raaco 102568 Aktenschrank Stahl Schwarz
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
raaco 109246 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
raaco 118231 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
Raaco ESD-Schublade, 1-Fächer, 41mm Schubladenhöhe, Fach B. 55mm, Schr.H. 41mm, Schr.T. 153mm 1 Abt./Einsatz
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco ESD-Schublade, 1-Fächer, 41mm Schubladenhöhe, Fach B. 67mm, Schr.H. 41mm, Schr.T. 153mm 1 Abt./Einsatz
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS PRO ESD-Schubladenverteiler, 64mm Schubladenhöhe, Fach B. 31mm 48 Abt./Einsatz
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS PRO ESD-Schubladenverteiler, 87mm Schubladenhöhe, Fach B. 49mm 24 Abt./Einsatz
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen