Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Rot, L. 45.4mm B. 24.4mm H. 45.4mm, 3.1kg, Schlossfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Rot, L. 45.4mm B. 24.4mm H. 45.4mm, 3.1kg, Schlossfalle
Facom Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Rot, L. 45.4mm B. 24.4mm H. 45.4mm, 3.1kg, Schlossfalle
Artikel-Nr.:
     108EL-8292907
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.Z46APB
EAN/GTIN:
     3662424006128
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
facom kunststoff werkzeugbox
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 45.4mm
Breite = 24.4mm
Höhe = 45.4mm
Maße = 45.4 x 24.4 x 45.4mm
Schlosstyp = Schlossfalle
Schubladen Typ = Seitwärts
Farbe = Schwarz, Rot
Gewicht = 3.1kg
Inklusive Werkzeug = Nein

Plastik-Organiser-Werkzeugbox Facom. Die Kunststoff-Organiser-Werkzeugbox von Facom bietet Platz für Teile, Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge. In der Werkzeugbox befinden sich 9 herausnehmbare Abteile mit Platz für Kleinteile wie Muttern und Schrauben, ein mittleres Fach für Schraubendreher oder Hämmer, und 6 größere herausnehmbare Abteilungen für Elektrowerkzeuge. Die Unterteilungen ermöglichen den Einsatz verschiedener Fachanordnungen und ermöglichen gleichzeitig den leichten Zugang zu allen Instrumenten. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Anordnungen der Fächer möglich. Leicht zu trennende Teile. Großes, zentrales Fach zur Aufbewahrung von Handwerkzeugen. Werkzeuge gut sichtbar und zugänglich. Neuer Verschluss mit integrierter Feder, leichtes Öffnen und Schließen. Kapazität: Organiser 2 x 6 L + zentrale Basis 4,7 L. Max. Last: 15 kg. Abmessungen (H x B x T) 426 x 316 x 234 mm. Gewicht: 2,67 kg. Was ist enthalten?. Der Werkzeugkasten besteht aus 15 herausnehmbaren Abteilen für einfache Trennung der Werkzeuge. Informationen zur Produktanwendung. Die Facom Kunststoff-Werkzeugbox ist ideal für Lieferwagen-Aufbewahrung und Wartungsprofis, die eine Auswahl verschiedener Werkzeuge mitführen müssen. Aufgrund der individuell anpassbaren Anordnung und Aufbewahrung für Kleinteile ist diese Werkzeugbox auch perfekt für Hobbyisten wie Freizeit-Schneider oder Angler.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
45.4mm
Breite:
24.4mm
Höhe:
45.4mm
Maße:
45.4 x 24.4 x 45.4mm
Schlosstyp:
Schlossfalle
Schubladen Typ:
Seitwärts
Farbe:
Schwarz, Rot
Gewicht:
3.1kg
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 8292907, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Facom, BPZ46APB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 51,48*
€ 4,00*
ab € 39,04*
€ 51,69*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 52,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,96*
€ 60,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,40*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BP.Z8PB
ab € 22,49*
Ähnlich
Facom
PM.384
ab € 18,07*
Ähnlich
Facom
2092B
ab € 557,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.