| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomBP.Z46APB Herst.-Nr.: BP.Z46APB EAN/GTIN: 3662424006128 |
| |
|
| | |
| facom 3 in 1 Organizer XL, für bessere Organisation von Kleinteilen. Produktbeschreibung: - zum Aufbewahren von Teilen (9 herausnehmbare Einteilungen), Handwerkzeugen (mittleres Fach) und einem Elektrowerkzeug (6 herausnehmbare Einteilungen)
- zahlreiche Einteilungsmöglichkeiten.|Die Teile werden nicht vermischt
- im großen mittleren Fach werden die Handwerkzeuge (Schraubendreher, Hammer usw.) aufbewahrt
- alles ist sofort sichtbar und zugänglich
- das neue Schloss mit integrierter Feder erleichtert das Öffnen und Schließen
Lieferumfang: - 3 Unterteilungen:
- Fach für Kleinteile: 9 herausnehmbare Mulden
- Mittelfach: Handwerkzeug
- Fach für Elektrogeräte: 6 herausnehmbare Mulden
- Fassungsvermögen: Organizer 2 x 6 L + Mittelfach 4,7 L
- Lieferung leere Box ohne Kleinteile
Weitere Informationen: | | Breite: | 316 mm | Farbe: | schwarz / rot | Gewicht: | 2,67 kg | Höhe: | 234 mm | Länge: | 426 mm | Typ: | Werkzeugtrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,34* | € 49,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,58* | € 50,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,12* | € 50,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,15* | € 56,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,12* | € 58,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|