Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p971106 Herst.-Nr.: 41RM/SH8 EAN/GTIN: 7314150220656 |
| |
|
| | |
| - 8-teiliger Satz: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 und 19 mm
- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- 5° Rückschwenkwinkel
- Gelenkkopf der Knarre um 180° schwenkbar, in 15°-Schritten
- Erhältlich im Kunststoffhalter
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Normen: ISO 3318 und DIN 311
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 8 | Min. Schlüsselweite: | 8 | Max. Schlüsselweite: | 19 | Gewicht: | 960 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz bahco, gelenkauge, ringschlüsselsatz 8-tlg, Bahco, Satz, Knarren-Ring-Maulschlüssel, mit, - |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 146,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,88* | € 149,63* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 125,04* | € 163,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,24* | € 169,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 158,92* | € 209,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|