Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Artikel-Nr.:
     894-900.9467
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     LIGHT01
EAN/GTIN:
     4251021119554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
Skipper LED-Warnlichtaufsatz zum Aufstecken auf Skipper-Leitkegelaufsatz
Skipper™ - LED-Warnlicht

Das moderne Aufsteckwarnlicht. Das Warnlicht ist für den Innen- sowie Außeneinsatz gedacht. Seine verschiedenen Leuchtprogramme machen es zum absoluten Allrounder. Es kann entweder Blinklicht- oder Dauerlichtmodus betrieben werden. Sobald es dunkel wird schaltet der optional aktivierbare Lichtsensor das Warnlicht an, wodurch ein sicheres arbeiten auch bei Nacht gewährleistet ist.

  • (BxHxT): 12,2 x 14 x 12,2 cm
  • Gewicht: 370g

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,6
Produktart:
Warnlicht
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Leuchtmittel:
LED
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,64*
€ 62,91*
€ 4,95*
ab € 50,73*
€ 67,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 67,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
7638900343540
ab € 42,24*
Zubehör
Skipper
Cone01
ab € 33,66*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,70*
Zubehör
Skipper
XS01-O R/W
ab € 71,93*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,47*
Zubehör
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.